K0406.301501 Stellring, DIN705, Form:E, Stahl
Stellring DIN 705, Stahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0406.301501
Rubix:334030
EAN:4059245155026



Dokumente
Produktdetails : K0406.301501 Stellring, DIN705, Form:E, Stahl
Werkstoff: Stahl.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: K0406.100301
Stellring DIN 705, Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 28,2 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Bauform | din 705 form e |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
20 mm