K0406.300903 Stellring, DIN705, Form:E
Stellring DIN 705, Stahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0406.300903
Rubix:3723263
Hersteller:K0406.300903
EAN:4059245473427



Dokumente
Produktdetails : K0406.300903 Stellring, DIN705, Form:E
Werkstoff: Stahl.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: K0406.100301
Stellring, DIN705, Form:E
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 9 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 18 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
9 mm