K0406.308501 Stellring, DIN705, Form:E, Stahl
Stellring DIN 705, Stahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0406.308501
Rubix:334079
EAN:4059245155620



Dokumente
Produktdetails : K0406.308501 Stellring, DIN705, Form:E, Stahl
Werkstoff: Stahl.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: K0406.100301
Stellring DIN 705, Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1139 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Bauform | form e (gewindestift mit innensechskant, din en iso 4027) |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
85 mm