K0406.308002 Stellring, DIN705, Form:E, Edelstahl
Stellring DIN 705, Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0406.308002
Rubix:334078
EAN:4059245155613



Dokumente
Produktdetails : K0406.308002 Stellring, DIN705, Form:E, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4305.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: K0406.100302
Stellring DIN 705, Nirosta
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 766,8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Tragfähigkeit | 0,7668 kg |
| Bauform | stellring din 705, form e, gewindestift mit innensechskant |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
80 mm