DIN705 A 4X8X5 ST ZN Stellring leichte Reihe Form A mit Gewindestift nach DIN553
Ring arret
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BAGARSV4Z
Rubix:532085
Hersteller:000705.00101.0040.000
EAN:4043952139738

Produktdetails : DIN705 A 4X8X5 ST ZN Stellring leichte Reihe Form A mit Gewindestift nach DIN553
DIN 705 Stahl Form A galvanisch verzinkt Stellringe leichte Reihe A mit Gewindestift DIN 553/ ISO 7434 Abmessung: A 4 x 8 x 5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40,5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 4 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
4 mm
