Nut- und Wellenmutter Spieth MSR 62X1.5, Innengewinde: 1,5 | Nenndurchmesser (metrisch): 62 mm
Stellmutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spieth:MSR 62X1.5
Rubix:101960

Produktdetails : MSR 62X1.5 Stellmutter
Stellmutter
Stellmutter
Technische Informationen
Attribute
| Nenndurchmesser (metrisch) | 62 mm |
|---|---|
| Innengewinde | 1,5 |
| Werkstoff | stahl |
| Außendurchmesser | 86 mm |
| Gewicht | 0,532 kg |
| Typ | kontermutter |
| Zolltarifcode | 73181660 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
121,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
144,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
