GN40-80-M24-150-A0-UK Stellfuß ohne Gummiauflage

Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 40-80-M24-150-A0-UK
Rubix:1129395
Hersteller:40-80-M24-150-A0-UK
EAN:4045525037434
GN40-80-M24-150-A0-UK Stellfuss

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem24
Gewindelänge150 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN40-80-M24-150-A0-UK Stellfuß ohne Gummiauflage


Stellfüße GN 40 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht685 g
Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem24
Gewindelänge150 mm
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879059
11,28 exkl. MwSt.
/ Stück
13,42 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

150 mm