GN33-100-M16-178-B1-W Stellfuß mit Befestigungslasche und Gummiauflage, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße mit Befestigungslasche
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 33-100-M16-178-B1-W
Rubix:1861893
Hersteller:GN 33-100-M16-178-B1-W
EAN:4045525023444




Technische Zusammenfassung
| Fußdurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m16 |
| Gewindelänge | 178 mm |
Produktdetails : GN33-100-M16-178-B1-W Stellfuß mit Befestigungslasche und Gummiauflage, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 33 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Fußdurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m16 |
| Gewindelänge | 178 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
178 mm