GN40-80-M20-75-A0-UK Stellfuß ohne Gummiauflage

Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 40-80-M20-75-A0-UK
Rubix:1129355
Hersteller:40-80-M20-75-A0-UK
EAN:4045525037250
GN40-80-M20-75-A0-UK Stellfuss

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem20
Gewindelänge75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN40-80-M20-75-A0-UK Stellfuß ohne Gummiauflage


Stellfüße GN 40 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht347 g
Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem20
Gewindelänge75 mm
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879059
7,29 exkl. MwSt.
/ Stück
8,68 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

75 mm