GN30-60-M10-100-A1-S Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl

Stellfüße, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 30-60-M10-100-A1-S
Rubix:1127288
Hersteller:GN 30-60-M10-100-A1-S
EAN:4045525984561
GN30-60-M10-100-A1-S Stellfuss ohne Mutter, mit Gummiauflage

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN30-60-M10-100-A1-S Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl


Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht200 g
Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge100 mm
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879059
7,47 exkl. MwSt.
/ Stück
8,89 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

100 mm