GN30-100-M16-125-A2-UK Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl

Stellfüße, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 30-100-M16-125-A2-UK
Rubix:1127097
Hersteller:GN 30-100-M16-125-A2-UK
EAN:4045525982369
GN30-100-M16-125-A2-UK Stellfuss mit Mutter, mit weisser Gummiauflage

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser100 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN30-100-M16-125-A2-UK Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl


Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht530 g
Fußdurchmesser100 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge125 mm
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879059
15,31 exkl. MwSt.
/ Stück
18,22 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

125 mm