Referenzen
Elesa+Ganter:GN 40-60-M16-200-A0-U
Rubix:1863280
Hersteller:GN 40-60-M16-200-A0-U
EAN:4045525035591



Produktdetails : GN40-60-M16-200-A0-U Stellfuß ohne Gummiauflage
Stellfüße GN 40 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 348 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 60 mm |
| Gewindegröße | m16 |
| Gewindelänge | 200 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
200 mm
