GN40-50-M12-100-A0-S Stellfuß ohne Gummiauflage

Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 40-50-M12-100-A0-S
Rubix:1863145
Hersteller:GN 40-50-M12-100-A0-S
EAN:4045525031968
GN40-50-M12-100-A0-S Stellfuß

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser50 mm
Gewindegrößem12
Gewindelänge100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN40-50-M12-100-A0-S Stellfuß ohne Gummiauflage


Stellfüße GN 40 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht137 g
Fußdurchmesser50 mm
Gewindegrößem12
Gewindelänge100 mm
Zolltarifcode84879059
4,55 exkl. MwSt.
/ Stück
5,41 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

100 mm