GN40-50-M12-60-A1-SK Stellfuß mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz

Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 40-50-M12-60-A1-SK
Rubix:1129243
Hersteller:GN 40-50-M12-60-A1-SK
EAN:4045525032149
GN40-50-M12-60-A1-SK Stellfuss mit Kunststoffkappe

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser50 mm
Gewindegrößem12
Gewindelänge60 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN40-50-M12-60-A1-SK Stellfuß mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz


Stellfüße GN 40 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht112 g
Fußdurchmesser50 mm
Gewindegrößem12
Gewindelänge60 mm
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879059
4,55 exkl. MwSt.
/ Stück
5,41 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

60 mm