GN40-50-M10-50-A3-SK Stellfuß mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz
Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 40-50-M10-50-D3-SK
Rubix:1129114
Hersteller:40-50-M10-50-D3-SK
EAN:4045525031838



Produktdetails : GN40-50-M10-50-A3-SK Stellfuß mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz
Stellfüße GN 40 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 92 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 50 mm |
| Gewindegröße | m10 |
| Gewindelänge | 50 mm |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
50 mm
