Referenzen
Elesa+Ganter:GN 40-40-M12-80-A0-S
Rubix:1863080
Hersteller:GN 40-40-M12-80-A0-S
EAN:4045525031098



Produktdetails : GN40-40-M12-80-A0-S Stellfuß ohne Gummiauflage
Stellfüße GN 40 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 103 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 40 mm |
| Gewindegröße | m12 |
| Gewindelänge | 80 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
80 mm
