GN247-125-M24-95-B Stellfuß mit Befestigungsbohrung,Fußteller Kunststoff

Stellfüße mit Befestigungsbohrung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 247-125-M24-95-B
Rubix:351632
Hersteller:GN 247-125-M24-95-B
EAN:4045525109711
GN247-125-M24-95-B Stellfuss mit Mutter ohne Gummiauflage Elesa

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser125 mm
Gewindegrößem24
Gewindelänge95 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN247-125-M24-95-B Stellfuß mit Befestigungsbohrung,Fußteller Kunststoff


Stellfüße GN 247 zeichnen sich durch eine hohe statische Belastbarkeit aus. Die kostengünstige Verbindung Verstellspindel / Fuß lässt allerdings nur eine Auslenkung von ± 2° zu. Die in der Tabelle angegebenen Werte der statischen Belastbarkeit sind Richtwerte, bei deren Überschreitung es zur bleibenden Verformung bzw. zum Bruch des Kunststofftellers kommen kann. Die Werte wurden durch eine Versuchsreihe ermittelt, bei der eine begrenzte Anzahl von Gelenkfüßen eine begrenzte Zeit durch eine senkrecht zum Teller wirkende, statische Kraft beaufschlagt wurde.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht720 g
Fußdurchmesser125 mm
Gewindegrößem24
Gewindelänge95 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84879090
18,52 exkl. MwSt.
/ Stück
22,04 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Gewindegröße

Gewindelänge