GN40-40-M10-28-A0-X Stellfuß ohne Gummiauflage

Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 40-40-M10-28-A0-X
Rubix:1863042
Hersteller:GN 40-40-M10-28-A0-X
EAN:4045525030671
GN40-40-M10-28-A0-X Stellfuß

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser40 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN40-40-M10-28-A0-X Stellfuß ohne Gummiauflage


Stellfüße GN 40 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht40 g
Fußdurchmesser40 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge28 mm
Zolltarifcode84879059
3,39 exkl. MwSt.
/ Stück
4,03 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

28 mm