GN31-120-M20-100-B2-UK Stellfuß mit Gummiauflage, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 31-120-M20-100-B2-UK
Rubix:1127847
Hersteller:GN 31-120-M20-100-B2-UK
EAN:4045525014190
GN31-120-M20-100-B2-UK Edelstahl-Stellfuss mit Mutter, Gummiauflage weiss

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser120 mm
Gewindegrößem20
Gewindelänge100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN31-120-M20-100-B2-UK Stellfuß mit Gummiauflage, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 31 mit aufvulkanisiertem Gummi (Formen B3, B4, C3 und C4) und der Schraubenausführung W stellen eine Hygienausführung dar, die das EQUIPMENT ACCEPTANCE CERTIFICATE der USDA (US-Department of Agriculture) erhielt. Edelstahl-Stellfüße GN 31 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Fußdurchmesser120 mm
Gewindegrößem20
Gewindelänge100 mm
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879059
30,84 exkl. MwSt.
/ Stück
36,70 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

100 mm