GN40-40-M10-100-A0-SK Stellfuß ohne Gummiauflage

Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 40-40-M10-100-A0-SK
Rubix:1129110
Hersteller:40-40-M10-100-A0-SK
EAN:4045525030640
GN40-40-M10-100-A0-SK Stellfuss

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser40 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN40-40-M10-100-A0-SK Stellfuß ohne Gummiauflage


Stellfüße GN 40 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht90 g
Fußdurchmesser40 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge100 mm
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879059
3,83 exkl. MwSt.
/ Stück
4,56 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

100 mm