GN30-100-M24-200-A2-UK Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl

Stellfüße, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 30-100-M24-200-A2-UK
Rubix:1127163
Hersteller:GN 30-100-M24-200-A2-UK
EAN:4045525983007
GN30-100-M24-200-A2-UK Stellfuss mit Mutter, mit weisser Gummiauflage

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser100 mm
Gewindegrößem24
Gewindelänge200 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN30-100-M24-200-A2-UK Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl


Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht980 g
Fußdurchmesser100 mm
Gewindegrößem24
Gewindelänge200 mm
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879059
21,69 exkl. MwSt.
/ Stück
25,81 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

200 mm