Stellfuß Elesa+Ganter GN 244-125-M30-136-BG, Gewindegröße: M30
Stellfüße ohne Befestigungsbohrung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 244-125-M30-136-BG
Rubix:351578
Hersteller:GN 244-125-M30-136-BG
EAN:4045525108479






Technische Zusammenfassung
| Fußdurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m30 |
| Gewindelänge | 136 mm |
Produktdetails : GN244-125-M30-136-BG Stellfuß, Verstellspindel mit Kugelauflage
Stellfüße GN 244 zeichnen sich durch eine hohe statische Belastbarkeit aus. Die in der Tabelle angegebenen Werte der statischen Belastbarkeit sind Richtwerte, bei deren Überschreitung es zur bleibenden Verformung bzw. zum Bruch des Kunststofftellers kommen kann. Die Werte wurden durch eine Versuchsreihe ermittelt, bei der eine begrenzte Anzahl von Gelenkfüßen eine begrenzte Zeit durch eine senkrecht zum Teller wirkende, statische Kraft beaufschlagt wurde.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1440 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 125 mm |
| Gewindegröße | m30 |
| Gewindelänge | 136 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen