GN30-100-M20-75-A2-U Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl

Stellfüße, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 30-100-M20-75-A2-U
Rubix:1127169
Hersteller:GN 30-100-M20-75-A2-U
EAN:4045525982727
GN30-100-M20-75-A2-U Stellfuss ohne Mutter, mit weisser Gummiauflage

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser100 mm
Gewindegrößem20
Gewindelänge75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN30-100-M20-75-A2-U Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl


Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht600 g
Fußdurchmesser100 mm
Gewindegrößem20
Gewindelänge75 mm
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879059
15,08 exkl. MwSt.
/ Stück
17,95 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

75 mm