GN33-50-M16-75-B1-T Stellfuß mit Befestigungslasche und Gummiauflage, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße mit Befestigungslasche

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 33-50-M16-75-B1-T
Rubix:1861954
Hersteller:GN 33-50-M16-75-B1-T
EAN:4045525024311
GN33-50-M16-75-B1-T Edelstahl-Stellfuß Mit Befestigungslasche

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser50 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN33-50-M16-75-B1-T Stellfuß mit Befestigungslasche und Gummiauflage, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 33 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Fußdurchmesser50 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge75 mm
Zolltarifcode84879059
11,48 exkl. MwSt.
/ Stück
13,66 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

75 mm