GN30-100-M12-49-A1-X Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl

Stellfüße, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 30-100-M12-49-A1-X
Rubix:1860168
Hersteller:GN 30-100-M12-49-A1-X
EAN:4045525007048
GN30-100-M12-49-A1-X Stellfuß

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser100 mm
Gewindegrößem12
Gewindelänge49 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN30-100-M12-49-A1-X Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl


Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht200 g
Fußdurchmesser100 mm
Gewindegrößem12
Gewindelänge49 mm
Zolltarifcode84879059
11,67 exkl. MwSt.
/ Stück
13,89 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

49 mm