GN343.6-40-M8-63-OS Gelenkfuß mit Verstellspindel, Edelstahl
Gelenkfuß mit Verstellspindel
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 343.6-40-M8-63-OS
Rubix:1746412
Hersteller:343.6-40-M8-63-OS
EAN:4045525026889



Produktdetails : GN343.6-40-M8-63-OS Gelenkfuß mit Verstellspindel, Edelstahl
Edelstahl-Gelenkfuss, Kunststoff-Kappe, rutschfest, antist.
Technische Informationen
Attribute
| Fußdurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m8 |
| Gewindelänge | 63 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
