GN30-100-M10-50-A1-SK Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl

Stellfüße, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 30-100-M10-50-A1-SK
Rubix:1127075
Hersteller:GN 30-100-M10-50-A1-SK
EAN:4045525981881
GN30-100-M10-50-A1-SK Stellfuss mit Mutter, mit Gummiauflage

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser100 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN30-100-M10-50-A1-SK Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl


Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht420 g
Fußdurchmesser100 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge50 mm
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879059
11,46 exkl. MwSt.
/ Stück
13,64 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

50 mm