Referenzen
Elesa+Ganter:GN 30-80-M20-200-A1-U
Rubix:1127462
Hersteller:GN 30-80-M20-200-A1-U
EAN:4045525986336



Produktdetails : GN30-80-M20-200-A1-U Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl
Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 663 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 80 mm |
| Gewindegröße | m20 |
| Gewindelänge | 200 mm |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
200 mm
