Referenzen
Elesa+Ganter:GN 30-100-M8-42-A2-X
Rubix:1860175
Hersteller:GN 30-100-M8-42-A2-X
EAN:4045525007116



Produktdetails : GN30-100-M8-42-A2-X Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl
Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 349 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 100 mm |
| Gewindegröße | m8 |
| Gewindelänge | 42 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
42 mm
