GN42-60-M12-125-A1-SK Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl

Stellfüße mit Befestigungslasche

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 42-60-M12-125-A1-SK
Rubix:1129945
Hersteller:GN 42-60-M12-125-A1-SK
EAN:4045525049130
GN42-60-M12-125-A1-SK Laschenstellfuss

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem12
Gewindelänge125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN42-60-M12-125-A1-SK Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl


Stellfüße GN 42 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht210 g
Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem12
Gewindelänge125 mm
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879059
6,61 exkl. MwSt.
/ Stück
7,87 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

125 mm