Stellfuß Elesa+Ganter GN 30-100-M8-40-A1-S, Gewindegröße: M8
Stellfüße, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 30-100-M8-40-A1-S
Rubix:1127180
Hersteller:GN 30-100-M8-40-A1-S
EAN:4045525983090



Produktdetails : GN30-100-M8-40-A1-S Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl
Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 400 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 100 mm |
| Gewindegröße | m8 |
| Gewindelänge | 40 mm |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
40 mm
