GN40-40-M16-200-A3-U Stellfuß mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz

Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 40-40-M16-200-D3-U
Rubix:1863096
Hersteller:GN 40-40-M16-200-D3-U
EAN:4045525031371
GN40-40-M16-200-A3-U Stellfuß

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser40 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge200 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN40-40-M16-200-A3-U Stellfuß mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz


Stellfüße GN 40 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht320 g
Fußdurchmesser40 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge200 mm
Zolltarifcode84879059
8,36 exkl. MwSt.
/ Stück
9,95 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

200 mm