Referenzen
Elesa+Ganter:GN 30-80-M16-150-A1-U
Rubix:1127351
Hersteller:GN 30-80-M16-150-A1-U
EAN:4045525985889



Produktdetails : GN30-80-M16-150-A1-U Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl
Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 437 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 80 mm |
| Gewindegröße | m16 |
| Gewindelänge | 150 mm |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
150 mm
