GN30-80-M16-125-A1-UK Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl

Stellfüße, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 30-80-M16-125-A1-UK
Rubix:1127447
Hersteller:GN 30-80-M16-125-A1-UK
EAN:4045525985872
GN30-80-M16-125-A1-UK Stellfuss mit Mutter, mit Gummiauflage

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN30-80-M16-125-A1-UK Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl


Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht450 g
Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge125 mm
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879059
11,46 exkl. MwSt.
/ Stück
13,64 inkl. MwSt.

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

125 mm