GN351-20-15-M6-EE-40 Gummipuffer mit 2 Innengewinden, Stahl
Gummipuffer
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 351-20-15-M6-EE-40
Rubix:794298
Hersteller:GN 351-20-15-M6-EE-40
EAN:4045525599024



Produktdetails : GN351-20-15-M6-EE-40 Gummipuffer mit 2 Innengewinden, Stahl
Gummipuffer mit 2 Innengewinden, Härte 40
Technische Informationen
Attribute
| Fußdurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m6 |
| Gewindelänge | 40 mm |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 40169991 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
