GN351-125-75-M16-EE-40 Gummipuffer mit 2 Innengewinden, Stahl
Gummipuffer
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 351-125-75-M16-EE-40
Rubix:1862634
Hersteller:351-125-75-M16-EE-40
EAN:4045525028982



Produktdetails : GN351-125-75-M16-EE-40 Gummipuffer mit 2 Innengewinden, Stahl
Gummipuffer GN 351 sind für die elastische Lagerung von Maschinenaggregaten wie Motoren, Kompressoren und Pumpen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Fußdurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m16 |
| Gewindelänge | 75 mm |
| Zolltarifcode | 40169991 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
