K0395.310 Gelenkteller, Form:B, Edelstahl
Gelenkteller, Form A und B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0395.310
Rubix:332430
EAN:4059245144235



Dokumente
Produktdetails : K0395.310 Gelenkteller, Form:B, Edelstahl
Werkstoff, Ausführung: Form A: Druckteller Vergütungsstahl, Kugelelement Automatenstahl einsatzgehärtet, brüniert. Form B: Edelstahl, blank.
Gelenkteller
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 65 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 32 mm |
| Gewindegröße | m10 |
| Gewindelänge | 10 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage