Referenzen
Elesa+Ganter:GN 30-60-M12-80-A1-SK
Rubix:1127314
Hersteller:GN 30-60-M12-80-A1-SK
EAN:4045525984882



Produktdetails : GN30-60-M12-80-A1-SK Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl
Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 216 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 60 mm |
| Gewindegröße | m12 |
| Gewindelänge | 80 mm |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
80 mm
