GN30-60-M12-60-A2-S Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl

Stellfüße, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 30-60-M12-60-A2-S
Rubix:1127268
Hersteller:GN 30-60-M12-60-A2-S
EAN:4045525984837
GN30-60-M12-60-A2-S Stellfuss ohne Mutter, mit weisser Gummiauflage

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem12
Gewindelänge60 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN30-60-M12-60-A2-S Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl


Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht239 g
Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem12
Gewindelänge60 mm
Zolltarifcode84879059
7,73 exkl. MwSt.
/ Stück
9,20 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

60 mm