GN41-60-M12-125-D0-SK Stellfuß ohne Gummiauflage, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 41-60-M12-125-D0-SK
Rubix:1129643
Hersteller:41-60-M12-125-D0-SK
EAN:4045526005678
GN41-60-M12-125-D0-SK Edelstahl-Stellfuss

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem12
Gewindelänge125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN41-60-M12-125-D0-SK Stellfuß ohne Gummiauflage, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 41 / GN 43 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht172 g
Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem12
Gewindelänge125 mm
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879059
6,76 exkl. MwSt.
/ Stück
8,04 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

125 mm