K0395.320 Gelenkteller, Form:B, Edelstahl
Gelenkteller, Form A und B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0395.320
Rubix:109858
EAN:4059245144266



Dokumente
Produktdetails : K0395.320 Gelenkteller, Form:B, Edelstahl
Werkstoff, Ausführung: Form A: Druckteller Vergütungsstahl, Kugelelement Automatenstahl einsatzgehärtet, brüniert. Form B: Edelstahl, blank.
Gelenkteller
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 403,6 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 60 mm |
| Gewindegröße | m20 |
| Gewindelänge | 18 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen