Referenzen
Elesa+Ganter:GN 30-60-M10-60-A1-S
Rubix:1127270
Hersteller:GN 30-60-M10-60-A1-S
EAN:4045525984608



Produktdetails : GN30-60-M10-60-A1-S Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl
Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 160 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 60 mm |
| Gewindegröße | m10 |
| Gewindelänge | 60 mm |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
60 mm
