GN21-100-M12-60-D0-S Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 21-100-M12-60-D0-S
Rubix:1125262
Hersteller:GN 21-100-M12-60-D0-S
EAN:4045525950405
GN21-100-M12-60-D0-S Edelstahl-Stellfuss

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser100 mm
Gewindegrößem12
Gewindelänge60 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN21-100-M12-60-D0-S Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 21 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht523 g
Fußdurchmesser100 mm
Gewindegrößem12
Gewindelänge60 mm
Zolltarifcode84879059
42,30 exkl. MwSt.
/ Stück
50,34 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

60 mm