GN42-80-M24-150-A0-U Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl

Stellfüße mit Befestigungslasche

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 42-80-M24-150-A0-U
Rubix:1864672
Hersteller:GN 42-80-M24-150-A0-U
EAN:4045525051256
GN42-80-M24-150-A0-U Stellfuß Mit Befestigungslasche

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem24
Gewindelänge150 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN42-80-M24-150-A0-U Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl


Stellfüße GN 42 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht730 g
Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem24
Gewindelänge150 mm
Zolltarifcode84879059
10,78 exkl. MwSt.
/ Stück
12,83 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

150 mm