GN40-80-M10-100-A0-SK Stellfuß ohne Gummiauflage

Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 40-80-M10-100-A0-SK
Rubix:1129297
Hersteller:40-80-M10-100-A0-SK
EAN:4045525035966
GN40-80-M10-100-A0-SK Stellfuss

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN40-80-M10-100-A0-SK Stellfuß ohne Gummiauflage


Stellfüße GN 40 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht189 g
Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge100 mm
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879059
4,99 exkl. MwSt.
/ Stück
5,94 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

100 mm