Referenzen
Elesa+Ganter:GN 30-60-M8-40-A1-SK
Rubix:1127320
Hersteller:GN 30-60-M8-40-A1-SK
EAN:4045525985322



Produktdetails : GN30-60-M8-40-A1-SK Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl
Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 158 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 60 mm |
| Gewindegröße | m8 |
| Gewindelänge | 40 mm |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
40 mm
