GN33-80-M16-177-B1-W Stellfuß mit Befestigungslasche und Gummiauflage, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße mit Befestigungslasche

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 33-80-M16-177-B1-W
Rubix:1861999
Hersteller:GN 33-80-M16-177-B1-W
EAN:4045525024779
GN33-80-M16-177-B1-W Edelstahl-Stellfuß

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge177 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN33-80-M16-177-B1-W Stellfuß mit Befestigungslasche und Gummiauflage, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 33 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge177 mm
Zolltarifcode84879059
32,85 exkl. MwSt.
/ Stück
39,09 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

177 mm