Referenzen
Elesa+Ganter:GN 30-50-M16-49-A1-X
Rubix:1860182
Hersteller:GN 30-50-M16-49-A1-X
EAN:4045525008502



Produktdetails : GN30-50-M16-49-A1-X Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl
Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 161 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 50 mm |
| Gewindegröße | m16 |
| Gewindelänge | 49 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
49 mm
