GN30-50-M12-100-A1-SK Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl
Stellfüße, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 30-50-M12-100-A1-SK
Rubix:1127186
Hersteller:GN 30-50-M12-100-A1-SK
EAN:4045525983922



Produktdetails : GN30-50-M12-100-A1-SK Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl
Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 172 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 50 mm |
| Gewindegröße | m12 |
| Gewindelänge | 100 mm |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
100 mm
