GN30-50-M10-100-A2-SK Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl
Stellfüße, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 30-50-M10-100-A2-SK
Rubix:1127227
Hersteller:GN 30-50-M10-100-A2-SK
EAN:4045525983830



Produktdetails : GN30-50-M10-100-A2-SK Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl
Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 140 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 50 mm |
| Gewindegröße | m10 |
| Gewindelänge | 100 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
100 mm
